※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117409
品番
KQ2UD04-06A
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
適合チューブ外径a(Φmm)
4
適合チューブ外径b(Φmm)
6
用途
同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
その他
【M1】13.3、【M2】13.3、【ΦN】3.2、【ΦO】6
質量(g)
5.4
L1
29.2
L2
18.2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.2 / ウレタン:4.2
P
8.2
I
16.6
ΦD1
8.2
ΦD2
10.4
Q
6.8
機種
異径ダブルユニオンワイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。