※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66117418 品番 KQ2UD06-08A
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
適合チューブ外径a(Φmm)6 適合チューブ外径b(Φmm)8 用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。 その他【M1】13.3、【M2】14.2、【ΦN】3.2、【ΦO】6 質量(g)8.1 L132 L220.5 有効断面積(mm2)ナイロン:13.4 / ウレタン:10.6 P10.4 I21 ΦD110.4 ΦD213.2 Q8.2 機種異径ダブルユニオンワイ RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小4.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする