KQ2T06-04A 異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 66117436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径チーズ KQ2T ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径a(Φmm)6
適合チューブ外径b(Φmm)4
内容量1個注文コード66117436品番KQ2T06-04A
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
寸法L1(mm)16.3適合チューブ外径a(Φmm)6適合チューブ外径b(Φmm)4その他【M1】13.3、【M2】13.3、【Q1】6.8、【Q2】5.7質量(g)3.5L116.3L215.3L321.5有効断面積(mm2)ナイロン:6.4 / ウレタン:4.4ΦD18.2取付穴ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:10.4ΦD210.4機種異径ダブルユニオンワイ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小3
関連資料:カタログ(39.87MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする