※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
異径チーズ KQ2T ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1袋(5個)
1個
適合チューブ外径a(Φmm)
10
4
6
8
10
12
3.2
適合チューブ外径b(Φmm)
8
6
4
8
10
12
16
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66117470
品番
KQ2T10-08A
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
19.2
適合チューブ外径a(Φmm)
10
適合チューブ外径b(Φmm)
8
その他
【M1】14.2、【M2】15.6、【Q1】9.6、【Q2】8.4
質量(g)
9.5
L1
19.2
L2
19.6
L3
27.2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:25.6 / ウレタン:17.7
ΦD1
13.2
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:15.9
ΦD2
15.9
機種
異径ダブルユニオンワイ
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小6
関連資料:
カタログ(39.87MB)