曜日別特売
KQ2X10-12A 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC 66117540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)10
内容量1個注文コード66117540品番KQ2X10-12A
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。適合チューブ外径(Φmm)10A43.4質量(g)14.6L160.4L225有効断面積(mm2)ナイロン:40 / ウレタン:28.4P15.9ΦD115.9取付穴ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5ΦD218.5Q11.4機種異径ブランチユニオンワイM15.6RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手(Φmm)12穴径最小7.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする