曜日別特売
KQ2X23-04A 異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC 66117549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
適合チューブ外径(Φmm)3.2
内容量1個注文コード66117549品番KQ2X23-04A
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥449
販売価格(税別)
408
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。適合チューブ外径(Φmm)3.2A31.4質量(g)2.8L144.7L218有効断面積(mm2)ナイロン:3.2 / ウレタン:2.7P7.1ΦD17.1取付穴ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:8.2ΦD28.2Q5.7機種異径ブランチユニオンワイM13.3RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手(Φmm)4穴径最小2.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする