※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)2 適合管継手(Φmm)4 注文コード66117558 品番KQ2U02-04A
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・適合チューブ外径aなど14種類から選べます 他の種類を見る
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 A5.8 質量(g)2.1 L127.6 L215.7 適合チューブ外径(Φmm)2 有効断面積(mm2)ナイロン:- / ウレタン:0.9 P11.9 ΦD15.8 取付穴ΦO:6、ΦN:3.2、厚さ:8.2 ΦD28.2 Q5.7 機種異径ブランチユニオンワイ M13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合管継手(Φmm)4 穴径最小1.2
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする