※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合管継手(Φmm)
12
注文コード
66117585
品番
KQ2U10-12A
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・適合チューブ外径a
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
その他
【M1】15.6、【M2】17
質量(g)
12.7
L1
38.5
L2
25
適合チューブ外径(Φmm)
10
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:40 / ウレタン:28.4
P
15.9
ΦD1
15.9
取付穴
ΦO:8、ΦN:4.2、厚さ:18.5
ΦD2
18.5
Q
11.4
機種
異径ブランチユニオンワイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
12
穴径
最小7.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。