※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合管継手(Φmm)
4
注文コード
66117619
品番
KQ2LE04-00A
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥559
販売価格(税別)
¥
508
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H1(mm)
14
六角対辺H2(mm)
14
適合チューブ外径(Φmm)
4
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
仕様
リブあり
その他
【T(M)】M12×1
B
14.8
質量(g)
21.2
ΦD
8.2
E
28.5
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.2 / ウレタン:4.2
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
13
機種
隔壁エルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
4
穴径
最小3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。