※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合管継手(Φmm)
6
注文コード
66117628
品番
KQ2LE06-00A
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H1(mm)
17
六角対辺H2(mm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
6
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
その他
【T(M)】M14×1
B
15.5
質量(g)
29.4
ΦD
10.4
E
29.6
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:11.4 / ウレタン:9
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
15
機種
隔壁エルボ
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
6
穴径
最小4.5
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。