※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合管継手(Φmm)
12
注文コード
66117655
品番
KQ2LE12-00A
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・適合管継手・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H1(mm)
24
六角対辺H2(mm)
27
適合チューブ外径(Φmm)
12
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
仕様
リブあり
その他
【T(M)】M22×1
B
21.5
質量(g)
61
ΦD
18.5
E
40.8
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:50.2 / ウレタン:39.7
材質(ねじ部)
黄銅
取付穴
23
機種
隔壁エルボ
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合管継手(Φmm)
12
穴径
最小9
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。