曜日別特売
KQ2S04-01AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 66118170

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4注文コード66118170品番KQ2S04-01AS
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥229
販売価格(税別)
208
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。六角対辺H(mm)3適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじR1/8A16.6質量(g)8.1L119.7L218.8ΦD9.8有効断面積(mm2)ナイロン:4.1 / ウレタン:3.6シール方式【おねじシール】シール剤付き材質(ねじ部)黄銅機種六角穴付ハーフユニオンM13.3RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小3.1
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする