曜日別特売
KQ2S10-02AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 66118240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10注文コード66118240品番KQ2S10-02AS
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。六角対辺H(mm)8適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR1/4A19.9質量(g)12.4L124.6L220.1ΦD15.6有効断面積(mm2)ナイロン:39 / ウレタン:26.6シール方式【おねじシール】シール剤付き材質(ねじ部)黄銅機種六角穴付ハーフユニオンM15.6RoHS指令(10物質対応)対応穴径最小8.1
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする