大阪魂
チタン 寸切り 両面取り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
66118730
品番
ZB-TI-440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
263
種類から選べます
他の種類を見る
『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途
軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。
仕様
両平先(両面取り)
材質
チタン
長さ(mm)
40
ピッチ
0.7
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応