曜日別特売

チタン 寸切り 両面取り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ねじの呼びM4注文コード66119929品番ZB-TI-4130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。

用途軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。仕様両平先(両面取り)材質チタン長さ(mm)130ピッチ0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする