H&H 六角軸多羽根ホイール

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66121697 品番 TW37-Z60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!
電気ドリル
充電ドリル(インパクト対応軸)

用途
サビ落とし
塗装はがし
金属の研削
金属のバリ取り
軸径(Φmm)6.35 粒度#60 砥材ジルコニア 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 ホイル外径(mm)37 ホイール幅(mm)15
関連資料:(0.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする