イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
H&H 六角軸多羽根ホイール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66121706
品番
TW34-A60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
削りに特化したホイール!面で当たるので研削作業効率がアップ!
電気ドリル
充電ドリル(インパクト対応軸)
用途
サビ落とし
塗装はがし
金属の研削
金属のバリ取り
軸径(Φmm)
6.35
粒度
#60
砥材
アランダム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ホイル外径(mm)
37
ホイール幅(mm)
15
関連資料:
(0.97MB)