WGPC15-21-9G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121776 WGPC15-21-9G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121776 WGPC15-21-9G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121776 WGPC15-21-9G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121776 WGPC15-21-9G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121776 WGPC15-21-9G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121776

IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66121776 品番 WGPC15-21-9G
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。
PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。
スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。
難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。
オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。

用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス 材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分) ライトグレー 質量(g)408.5 使用温度範囲(℃)-30〜+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×90×210 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする