WGPC23-25-8G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121810 WGPC23-25-8G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121810 WGPC23-25-8G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121810 WGPC23-25-8G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121810 WGPC23-25-8G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121810 WGPC23-25-8G IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ タカチ電機工業 66121810

IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66121810 品番 WGPC23-25-8G
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。
PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。
スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。
難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。
オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。

用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス 材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分) ライトグレー 質量(g)634 使用温度範囲(℃)-30〜+75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×80×245 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする