ATエコダンベッドコンパクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66122379 品番35764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐荷重250Kgのコンパクトな組立式のベッド
耐荷重はそのままに、よりコンパクトになったAtエコダンベッドです。3辺合計160サイズになり発送対応がしやすくなりました。
材質:ダンボール。サイズ:展開時:1900×730×260mm、収納時:600×520×230mm。セット内容:土台×8、天板×3、補強板×6

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 材質ダンボール 寸法(mm)展開時:1900×730×260、収納時:600×520×230 内容土台×8、天板×3、補強板×6
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする