LED誘導棒ショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66122397 品番36614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ショートタイプの誘導灯、工事現場やイベント会場でご活用ください。
発光部分41cmのショートタイプの誘導灯です。手にかけるストラップつき。発光色オレンジ。発光パターン3パターン。
材質:PVC。サイズ:425×50×50mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PVC 寸法(mm)425×50×50
注意
※単一電池2本別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする