仕様感知角度:【上下 / 左右】約60°セット内容コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル、 5mディスプレイケーブル、センサー4個、 センサーアタッチメント4個、日本語説明書、ネジセット(ネジ・ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー)12セット ワッシャー大8個質量(kg)約1.3電源9~35V 両対応 シガーソケットより給電反応時間0.25秒/センサー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールボックス】166×48×100【ディスプレイ】92.7×79.3×63.6センサー超音波式耐久温度(℃)-30~70検知距離(m)0~5適合車種普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど防水性IP67(センサー・ケーブル部のみ)