ラベルプリンタ BA420T-TS12-S BA420T 4インチ幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66124389 品番BA420T-TS12-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。
ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。
ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。
スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境
・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。
・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。
・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。
RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション
ノンストップオペレーションを加速するオプション機器

用途4インチ幅 電源AC100V±10% 50/60Hz 印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式 密度11.8ドット/mm(300dpi) モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション) 印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする