代表画像

2QP-DCGT11T302-HP BXA20 CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ 66124890 2QP-DCGT11T302-HP BXA20 CBNチップ 2QP-DCGT-HP タンガロイ 66124890

CBNチップ 2QP-DCGT-HP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 66124890 品番 2QP-DCGT11T302-HP BXA20
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質BXA20 刃数2 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法LE(mm)2.6 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03〜0.22 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.01〜0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする