スタックスタック コンテナストレージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66125168 品番MA-3061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

積み重ねもできて小物も収納可能な便利なボックス
別売りの仕切りを使えば細かく仕切ることも可能
室内はもちろん、車のトランクでも活躍
3つのサイズ展開でスタッキングできる

材質ポリプロピレン 寸法(mm)178×260×100 カーキ サイズS 質量(g)195 フタフタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする