ベストコ
ベストコの コンテナー
ベストコの ボックスコンテナ
ベストコの ボックスコンテナ(ベタ目)
スタックスタック コンテナストレージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66125195
品番
MA-3064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねもできて小物も収納可能な便利なボックス
別売りの仕切りを使えば細かく仕切ることも可能
室内はもちろん、車のトランクでも活躍
3つのサイズ展開でスタッキングできる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
264×363×145
色
カーキ
サイズ
M
質量(g)
445
フタ
フタなし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可