2QP-GNGA120404SR BM05M CBNチップ 2QP-GNGA タンガロイ 66125310

代表画像

2QP-GNGA120404SR BM05M CBNチップ 2QP-GNGA タンガロイ 66125310
2QP-GNGA120404SR BM05M CBNチップ 2QP-GNGA タンガロイ 66125310

CBNチップ 2QP-GNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1箱(2個)注文コード66125310品番2QP-GNGA120404SR BM05M
参考基準価格(税別)¥13,760販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.1寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする