搬送台車 ポニー 固定式

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66125405 品番ポニー900 200kg積
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

せまい通路も自由自在。
車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することが出来ます。
最大幅が、わずか730cmですのでせまい通路もすいすい通れます。
コンパクトで力持ち。
本体は丈夫な鋼製で、180Φの主車輪とで最大200kgまで積載可能です。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)900×730 荷台寸法(幅)(mm)730 荷台寸法(奥行)(mm)900 質量(kg)25 車輪径(Φmm)180 材質(荷台)スチール 材質 キャスター4輪(自在×2、固定×2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66125405
2023-03-31
用途:
解体時パーテーションなどの運搬
大相土建株式会社 様 (建設業・工事業)

500KGのポニーは小回りきかないので使いにくかったので 200KGの製品を購入しました。
非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする