代表画像

3QP-WNGA080408SR BM05M CBNチップ 3QP-WNGA タンガロイ 66125590 3QP-WNGA080408SR BM05M CBNチップ 3QP-WNGA タンガロイ 66125590

CBNチップ 3QP-WNGA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード66125590 品番3QP-WNGA080408SR BM05M
参考基準価格(税別)¥17,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質BM05M 刃数3 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05〜0.5 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.03〜0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする