AXN-450L イレクター製クローラー運搬台車 アクロス 矢崎化工 66125667 AXN-450L イレクター製クローラー運搬台車 アクロス 矢崎化工 66125667 AXN-450L イレクター製クローラー運搬台車 アクロス 矢崎化工 66125667

イレクター製クローラー運搬台車 アクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66125667 品番 AXN-450L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。

耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)228 質量(kg)20.2 オレンジ 仕様固定ハンドル 高さ(mm)乗越え段差許容:40 材質(車輪)プラスチック 荷台寸法(幅)(mm)446 ハンドル高さ(mm)878 材質(車輪・金具)ステンレス・スチール 材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック 材質(ハンドル)鉄・プラスチック 荷台寸法(奥行)(mm)848 材質(荷台)プラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

悪路でも。軽く運べる。搬送台車「ACROS」
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
1人が参考にしています
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする