マグネットホルダー 溶接用

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66125694 品番 -
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。

寸法(mm)155×103×16 質量(g)531 吸着力(N)200 使用角度(°)45、90、135 用途溶接作業、仮止め作業に
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※磁力により悪影響を受ける機械等には絶対に近づけないで下さい。
※商品本体に小さな傷等がある場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66125694
2026-01-23
用途:
溶接
MKO 大津 様 (建設業・工事業)

はんだ付け作業に使用しましたが、素晴らしい製品で品質も良く、お勧めです。

対象商品:
66125685
2025-12-06
用途:
仮固定
建設業・工事業

磁力弱過ぎ、2枚の板が不揃い、もう買わない。人にも勧めない。

2025-02-04
用途:
角ダクト製作時の直角溶接仮止めに使用
タイコウエンタープライズ株式会社 様

直角合わせの溶接仮止め際に強力な磁力で直角保持が可能
両手の自由度が出来るため安定した作業ができる

対象商品:
66125694
2024-09-18
用途:
鉄アングル等を溶接作業
農・林・水産業

ホルダーの磁力強度も問題なく
母材が外れる事なく使える
材料の固定が、楽に出来る

対象商品:
66125694
2024-04-22
用途:
DIY、溶接時

100v溶接時、最低限の必要部品として購入しました。ふつうに使えています

対象商品:
66125694
2024-04-09
用途:
溶接時
Move On 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりと鉄板を固定してくれて1人作業なんですけどとても助かりました。

対象商品:
66125685
2024-07-16
用途:
溶接作業
佐藤サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

磁石の力で部材の支持が出来ルのでとても使いやすい。

対象商品:
66125685
2024-01-13
用途:
溶接時の固定に
株式会社パーツガーデン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

若干マグネットが弱いが一応固定出来ているから良。価格も安いので満足はしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする