天馬
天馬の 収納家具
天馬の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
66125965
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼット内での収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
仕様
積み重ね使用:3段まで可能
材質
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
色
カプチーノ
引出し数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大外寸:33×47×21.5
収納枚数(枚)
(Yシャツ)約8、(フェイスタオル)約16
引出し耐荷重(kg)
2.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
有効:27.2×41.6×17.4
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。