フィッツケース モノ S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 66126139 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

クローゼット内での収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。

仕様積み重ね使用:3段まで可能 材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂 ホワイト 引出し数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最大外寸:33×47×21.5 収納枚数(枚)(Yシャツ)約8、(フェイスタオル)約16 引出し耐荷重(kg)2.7 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:27.2×41.6×17.4
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする