天馬
天馬の 収納家具
天馬の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース モノ ワイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
66126148
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
クローゼットの収納に最適な収納ケースです。
積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠が付いています。
ボディが透けないタイプなので隠す収納にぴったりです。
仕様
積み重ね使用:3段まで可能
材質
【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂
色
ホワイト
引出し数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
最大外寸:45×45×20
収納枚数(枚)
(Yシャツ)約5
引出し耐荷重(kg)
2.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
有効:40×40×16
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※こちらの商品は2個単位のみでの販売になります。単品での販売は行っていませんのでご注意下さい。