曜日別特売
2QP-VBGW160408LC BM05M CBNチップ 2QP-VBM/GW タンガロイ 66126211

代表画像

2QP-VBGW160408LC BM05M CBNチップ 2QP-VBM/GW タンガロイ 66126211
2QP-VBGW160408LC BM05M CBNチップ 2QP-VBM/GW タンガロイ 66126211

CBNチップ 2QP-VBM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(2個)寸法RE(mm)0.8材質BM05M注文コード66126211品番2QP-VBGW160408LC BM05M
参考基準価格(税別)¥16,320販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)2.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする