STANLEY(Stanley Black & Decker)
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 運搬機器
STANLEY(Stanley Black & Decker)の パレットトラック
スチール製ハンドトラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66126909
品番
SXWTD-FT591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
保証書、取扱説明書
質量(kg)
約8
耐荷重(kg)
約200
荷台寸法(mm)
307×355
荷台寸法(幅)(mm)
307
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×530×1170
収納時寸法(mm)
482×145×1170
荷台寸法(奥行)(mm)
355
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません