CZ-12 軟質遮音シート サンダム ゼオン化成 66126979

CZ-12 軟質遮音シート サンダム ゼオン化成 66126979 CZ-12 軟質遮音シート サンダム ゼオン化成 66126979 CZ-12 軟質遮音シート サンダム ゼオン化成 66126979 CZ-12 軟質遮音シート サンダム ゼオン化成 66126979 CZ-12 軟質遮音シート サンダム ゼオン化成 66126979

軟質遮音シート サンダム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 注文コード66126979 品番CZ-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた遮音性を低コストで実現
手軽で簡単な工法で、柔らかく施工性にも優れています。
難焼性に優れ、安全にご使用いただけます。
電波障害もありません。

仕様不織布、遮音シート(高密度充填材入り) 幅(mm)940 厚さ(mm)12 質量(kg)20 長さ(m)10
注意
※リサイクル原料を使用しておりますので、ロットにより色の差がありますが、遮音性能には影響はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする