代表画像
タンガロイ
CBNインサート 4QS-DXGQ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
勝手
右
左
右
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
66127148
品番
4QS-DXGQ070308SPR BM05M
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
BM05M
刃数
4
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.7
勝手
右
寸法LE(mm)
1.6
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35