代表画像
タンガロイ
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法LF(mm)
150
100
150
130
160
140
180
200
220
質量(kg)
0.21
0.14
0.21
0.27
0.34
0.48
0.63
0.88
1.18
0.9
1.32
寸法DC(mm)
10.6
10.6
14.6
20.6
22.6
27.6
32.6
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66127236
品番
EXWX03M018SC16.0R02L
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.21
最大切込深さ(mm)
1
寸法LH(mm)
25
寸法LS(mm)
125
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
10.6
寸法DCONMS(mm)
16
寸法DCX(mm)
18
寸法KAPR(°)
12
寸法CICT(mm)
2
MIID
WXMU0303ZER-MM
CSP
With air hole