HXWX03M040SM16R06 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイ 66127401

代表画像

HXWX03M040SM16R06 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイ 66127401
HXWX03M040SM16R06 ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイ 66127401

ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付ねじサイズM16注文コード66127401品番HXWX03M040SM16R06
参考基準価格(税別)¥56,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
質量(kg)0.23寸法H(mm)22最大切込深さ(mm)1寸法LF(mm)40取付ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)32.6寸法OAL(mm)63寸法DCX(mm)40寸法DCSFMS(mm)28.8寸法KAPR(°)12寸法CICT(mm)6MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTRUE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする