HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
フィエルテプリントサテンリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
66127435
品番
FIE-R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フランス語のメッセージが入った黒のシンプルなリボンです。
黒と白のストライプのシリーズ、フィエルテシリーズの商品に合うように作りました。
色
黒
幅(mm)
22
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
仕様
片面デザイン
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。