代表画像

WXMU0303ZER-ML AH130 チップ WXMU0303-ML タンガロイ 66127455 WXMU0303ZER-ML AH130 チップ WXMU0303-ML タンガロイ 66127455

チップ WXMU0303-ML

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 66127455 品番 WXMU0303ZER-ML AH130
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質AH130 寸法S(mm)3.63 最大切込深さ(mm)1 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする