代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ WXMU0303-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
66127498
品番
WXMU0303ZER-MM AH130
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
AH130
寸法S(mm)
3.63
最大切込深さ(mm)
1
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.35