HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
クリスマスオーナメントプリントサテンリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
66127514
品番
XRO-R1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリスマスにピッタリのデザイン入りサテンリボンです。
ギフトのワンポイントにも、お使いいただけます。
華やかで目をひくリボンとなっています。
幅(mm)
22
長さ(m)
20
色
ゴールド
材質
ポリエステル
仕様
片面デザイン
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。