代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ AVMT1204-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66127541
品番
AVMT120410PDER-MM AH8015
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
AH8015
寸法S(mm)
3.6
最大切込深さ(mm)
11.5
寸法W1(mm)
6.6
寸法LE(mm)
11.8
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.9
寸法INSL(mm)
14.2