大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の チェーン
大洋製器工業の 足場吊りチェーン
足場用 吊りチェーン 電気
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66127577
品番
TACG-6X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途
建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。
仕様
(一社)仮設工業会認定品
材質
スチール
質量(kg)
0.93
長さ(m)
1.5
チェーン径(Φmm)
5.8
使用荷重(kN)
【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
注意
※玉掛用及びスリングチェーンとしては使用しないで下さい。図1のようにH形鋼と足場板支え桁と輪形に使用することが最も安全です。又、なるべく余裕をみて長いチェーンをご使用ください。チェーンが短く図2のように使用した場合はリンクAに横引荷重が働きますので安全率が低下します。この方法でご使用の場合は必ず吊り角度を45度以下になるようご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200