足場用 吊りチェーン 電気

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66127656 品番 TACG-6X1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。

用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。 仕様(一社)仮設工業会認定品 材質スチール 質量(kg)0.64 長さ(m)1 チェーン径(Φmm)5.8 使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
注意
※玉掛用及びスリングチェーンとしては使用しないで下さい。図1のようにH形鋼と足場板支え桁と輪形に使用することが最も安全です。又、なるべく余裕をみて長いチェーンをご使用ください。チェーンが短く図2のように使用した場合はリンクAに横引荷重が働きますので安全率が低下します。この方法でご使用の場合は必ず吊り角度を45度以下になるようご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする