平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66127708 品番 YTRL-65E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

連結機能&積み重ね機能を備えた便利な平台車
卵の殻を使った環境にやさしい台車
安定したスタッキング(積み重ね)が可能
ナイロンキャスター採用:油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません
凹凸部をつなげるだけで簡単に連結が可能

用途小さい物から重たい物まで移動に便利な平台車。台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 運搬 運ぶ 荷物 段ボール 書類 器材 質量(kg)約2.7 ホワイト サイズ 材質(車輪)ナイロン キャスター自在×4個 均等荷重(kg)80 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)600×400 キャスター径(Φmm)65 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
取扱説明書:(1.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする