INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
多用途用手すり(I型)樹脂被覆タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66129447
品番
KF-910AE30J/LA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質
手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材/ブラケット):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
長さ(mm)
300
色
カラーズレッド