INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
多用途用手すり(I型)樹脂被覆タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66129456
品番
KF-910AE40J/WA
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
樹脂は環境に配慮したエラストマー。
すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質
手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材/ブラケット):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
長さ(mm)
400
色
ホワイト